AC Series(AC30B-N03)

AC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMCAC Series(AC30B-N03) - SMC
内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32165254AC30B-N03-RZ0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165333AC30B-N03-WZ0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,430
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165394AC30B-N03-2NZ0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165498AC30B-N03-20.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165595AC30B-N03G-NZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165613AC30B-N03E-6Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165656AC30B-N03G-WZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
9,970
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165744AC30B-N03G-8RZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165762AC30B-N03C0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165787AC30B-N03C-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165823AC30B-N03D-T-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165857AC30B-N03E-T-8JZ0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165893AC30B-N03-V0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165918AC30B-N03C-2Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165972AC30B-N03-V-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166173AC30B-N03-S-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166365AC30B-N03DE-T-Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166435AC30B-N03DG-2Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166478AC30B-N03-S-2Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166496AC30B-N03-TV-2JNZ0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166514AC30B-N03CG-T-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166627AC30B-N03E-V1-RZ0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166636AC30B-N03E-V0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166697AC30B-N03G-V1-WZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166715AC30B-N03G-V-WZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166733AC30B-N03G-TV-RZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166776AC30B-N03G-TV-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166828AC30B-N03E-V1-2Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166846AC30B-N03G-V-2RZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166882AC30B-N03G-S-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166968AC30B-N03G-V-12JZ0.02~0.2-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,530
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32166986AC30B-N03G-S-6Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167004AC30B-N03-V-8Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167022AC30B-N03E-TV-2Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167038AC30B-N03DE-8Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167047AC30B-N03-TV-8JNZ0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
16,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167065AC30B-N03CG-8RZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167083AC30B-N03CE-8Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167108AC30B-N03D-V1-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167162AC30B-N03E-V1-8RZ0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167187AC30B-N03E30.05~0.85-NPT3/8(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167223AC30B-N03C-V0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167257AC30B-N03DE-V-Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167284AC30B-N03-SV-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167318AC30B-N03-SV-6Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167336AC30B-N03DG-TV-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167354AC30B-N03CG-V-6RZ0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167372AC30B-N03DE-S-Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167397AC30B-N03DG-S-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32167415AC30B-N03-SV-2Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする