曜日別特売

AC Series(AC30D-30)

AC Series(AC30D-30) - SMCAC Series(AC30D-30) - SMC
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32189212AC30D-03E1-ZA0.05~0.85-Rc3/8左→右
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189492AC30D-03E1-SV1-R0.05~0.85-Rc3/8右→左
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189237AC30D-03E1-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 左→右
20,850
取扱い終了
返品不可
32189255AC30D-03E1-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(R) 右→左
20,850
取扱い終了
返品不可
32189273AC30D-03E1-ZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 左→右
20,850
取扱い終了
返品不可
32189298AC30D-03E1-V-R-B0.05~0.85-Rc3/8右→左
25,800
取扱い終了
返品不可
32189316AC30D-03E1-V1-R-B0.05~0.85-Rc3/8右→左
25,800
取扱い終了
返品不可
32189334AC30D-03E1-V1-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
25,800
取扱い終了
返品不可
32189377AC30D-03E1-V1-6-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
26,130
取扱い終了
返品不可
32189395AC30D-03E1-V1-W-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
26,150
取扱い終了
返品不可
32189413AC30D-03E1-V1-2-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
27,010
取扱い終了
返品不可
32189438AC30D-03E1-V1-8-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
30,640
取扱い終了
返品不可
32189456AC30D-03E1-SV-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
31,410
取扱い終了
返品不可
32189474AC30D-03E1-SV-R-B0.05~0.85-Rc3/8右→左
31,410
取扱い終了
返品不可
32189517AC30D-03E1-SV1-R-B0.05~0.85-Rc3/8右→左
31,410
取扱い終了
返品不可
32189535AC30D-03E1-SV1-B0.05~0.85-Rc3/8左→右
31,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする