AC Series(AC40-6)

AC Series(AC40-6) - SMC
ねじの種類Rc管接続口径3/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31785102AC40-06-V-12-B-X465A0.02~0.2左→右オートドレンなし
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31785005AC40-06-2R0.05~0.85右→左オートドレンなし
18,950
取扱い終了
返品不可
31785023AC40-06-2R-B0.05~0.85右→左(-) オートドレンなし
20,850
取扱い終了
返品不可
31785048AC40-06-8-B0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
24,810
取扱い終了
返品不可
31785066AC40-06-ST-A0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
25,690
取扱い終了
返品不可
31785084AC40-06-TV0.05~0.85左→右オートドレンなし
26,650
取扱い終了
返品不可
31785127AC40-06-SV-8-B0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
39,660
取扱い終了
返品不可
31785145AC40-06-SV-8-A0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
39,660
取扱い終了
返品不可
31785163AC40-06-SV-80.05~0.85左→右オートドレンなし
36,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする