曜日別特売

AC Series(AC40A-04)

AC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMCAC Series(AC40A-04) - SMC
ねじの種類Rc管接続口径1/2ボディサイズ40内容量1個
全168種類を絞り込む
流れ方向
168種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31788155AC40A-04G-JR0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左オートドレンなし
17,840
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31788313AC40A-04M-60.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31789056AC40A-04E-8R0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左オートドレンなし
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790185AC40A-04DE-V-3R0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左フロート式オートドレン(N.O.)
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790203AC40A-04C-V-20.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790228AC40A-04DE4-ZA0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790526AC40A-04G-SV-2R0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左オートドレンなし
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790684AC40A-04DE-KV-120.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790788AC40A-04E-KSV0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31790867AC40A-04CM-V-80.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31791068AC40A-04DE2-V0.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31791147AC40A-04CE2-V-60.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31791208AC40A-04DE-KSV-2R0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左フロート式オートドレン(N.O.)
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31787997AC40A-04G-R-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,660
取扱い終了
返品不可
31788015AC40A-04G-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,660
取扱い終了
返品不可
31788033AC40A-04E-R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,660
取扱い終了
返品不可
31788058AC40A-04M-R-B0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,710
取扱い終了
返品不可
31788076AC40A-04M-B0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,710
取扱い終了
返品不可
31788094AC40A-04E-W-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,840
取扱い終了
返品不可
31788112AC40A-04G-JR-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,840
取扱い終了
返品不可
31788137AC40A-04G-JR-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,840
取扱い終了
返品不可
31788173AC40A-04M-RW-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,890
取扱い終了
返品不可
31788198AC40A-04G-3-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,930
取扱い終了
返品不可
31788216AC40A-04E-3-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,930
取扱い終了
返品不可
31788234AC40A-04G-6R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
18,870
取扱い終了
返品不可
31788252AC40A-04G-6-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
18,870
取扱い終了
返品不可
31788277AC40A-04M-6-B0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
18,920
取扱い終了
返品不可
31788295AC40A-04M-6-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
18,920
取扱い終了
返品不可
31788338AC40A-04G-6W-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,050
取扱い終了
返品不可
31788356AC40A-04G-2R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
19,090
取扱い終了
返品不可
31788374AC40A-04G-2-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,090
取扱い終了
返品不可
31788392AC40A-04E-2-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,090
取扱い終了
返品不可
31788417AC40A-04G-2N-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,090
取扱い終了
返品不可
31788435AC40A-04M-2-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,140
取扱い終了
返品不可
31788453AC40A-04M-2-B0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,140
取扱い終了
返品不可
31788478AC40A-04G-2JR-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
19,270
取扱い終了
返品不可
31788496AC40A-04D-B0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
20,190
取扱い終了
返品不可
31788514AC40A-04C-R-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
20,630
取扱い終了
返品不可
31788532AC40A-04C-B0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
20,630
取扱い終了
返品不可
31788557AC40A-04C-3-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
20,900
取扱い終了
返品不可
31788575AC40A-04D-6-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,400
取扱い終了
返品不可
31788593AC40A-04D-2-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,620
取扱い終了
返品不可
31788618AC40A-04DG-1-B0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
取扱い終了
返品不可
31788636AC40A-04DG-N-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
取扱い終了
返品不可
31788654AC40A-04DG-1-A0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,730
取扱い終了
返品不可
31788672AC40A-04DE-R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
取扱い終了
返品不可
31788697AC40A-04DG-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
取扱い終了
返品不可
31788715AC40A-04DE-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
取扱い終了
返品不可
31788733AC40A-04DG-R-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
取扱い終了
返品不可
31788758AC40A-04DM-R-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする