曜日別特売

AC Series(AC40A-06)

AC Series(AC40A-06) - SMCAC Series(AC40A-06) - SMCAC Series(AC40A-06) - SMCAC Series(AC40A-06) - SMC
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/4内容量1個
全52種類を絞り込む
圧力計
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
ボディサイズ
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31791734AC40A-06D-S----------圧力計なしリリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31792197AC40A-06DE-V-8----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
37,950
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31792215AC40A-06DE-SV----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31791244AC40A-06E-R-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(-) オートドレンなし
19,250
取扱い終了
返品不可
31791262AC40A-06E-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
19,250
取扱い終了
返品不可
31791287AC40A-06G-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
19,250
取扱い終了
返品不可
31791305AC40A-06M-A----------丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
19,310
取扱い終了
返品不可
31791323AC40A-06M-B----------丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
19,310
取扱い終了
返品不可
31791348AC40A-06G-2R-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(-) オートドレンなし
20,680
取扱い終了
返品不可
31791366AC40A-06G-2R-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(-) オートドレンなし
20,680
取扱い終了
返品不可
31791384AC40A-06G-2-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
20,680
取扱い終了
返品不可
31791402AC40A-06D-B----------圧力計なしリリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,780
取扱い終了
返品不可
31791427AC40A-06C-B----------圧力計なしリリーフタイプ左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,220
取扱い終了
返品不可
31791445AC40A-06C-3R-A----------圧力計なしリリーフタイプ右→左40(C) フロート式オートドレン(N.C.)
22,500
取扱い終了
返品不可
31791463AC40A-06D-2-A----------圧力計なしリリーフタイプ左→右40(D) フロート式オートドレン(N.O.)
23,210
取扱い終了
返品不可
31791488AC40A-06DG-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,320
取扱い終了
返品不可
31791506AC40A-06DE-R-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,320
取扱い終了
返品不可
31791524AC40A-06DE-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,320
取扱い終了
返品不可
31791533AC40A-06DM-B----------丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,380
取扱い終了
返品不可
31791558AC40A-06C-2-A----------圧力計なしリリーフタイプ左→右40(C) フロート式オートドレン(N.C.)
23,650
取扱い終了
返品不可
31791576AC40A-06CG-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
23,760
取扱い終了
返品不可
31791594AC40A-06E-8-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
24,640
取扱い終了
返品不可
31791612AC40A-06DE-2-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
24,750
取扱い終了
返品不可
31791637AC40A-06DG-2-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
24,750
取扱い終了
返品不可
31791655AC40A-06E-S-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
24,860
取扱い終了
返品不可
31791673AC40A-06G-S-N-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右40オートドレンなし
24,860
取扱い終了
返品不可
31791698AC40A-06CG-2-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(C) フロート式オートドレン(N.C.)
25,190
取扱い終了
返品不可
31791716AC40A-06D-8-A----------圧力計なしリリーフタイプ左→右40(D) フロート式オートドレン(N.O.)
27,170
取扱い終了
返品不可
31791752AC40A-06E-V-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
28,490
取扱い終了
返品不可
31791777AC40A-06E-V-R-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(-) オートドレンなし
28,490
取扱い終了
返品不可
31791795AC40A-06DG-8-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
28,710
取扱い終了
返品不可
31791813AC40A-06DG-8-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) フロート式オートドレン(N.O.)
28,710
取扱い終了
返品不可
31791838AC40A-06DG-S-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
28,930
取扱い終了
返品不可
31791856AC40A-06DG-38----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
28,990
取扱い終了
返品不可
31791874AC40A-06CE-S-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
29,370
取扱い終了
返品不可
31791892AC40A-06DE1-B----------(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
30,910
取扱い終了
返品不可
31791917AC40A-06DE2-B----------(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
30,910
取扱い終了
返品不可
31791935AC40A-06DE-V-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
32,560
取扱い終了
返品不可
31791953AC40A-06DG-V-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
32,560
取扱い終了
返品不可
31791978AC40A-06DG-V-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
32,560
取扱い終了
返品不可
31791996AC40A-06DE-V-R-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
32,560
取扱い終了
返品不可
31792014AC40A-06DM-V-B----------丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右40(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
32,620
取扱い終了
返品不可
31792032AC40A-06CE-V-R-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
33,000
取扱い終了
返品不可
31792057AC40A-06CG-V-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
33,000
取扱い終了
返品不可
31792075AC40A-06CG-V-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.C.)
33,000
取扱い終了
返品不可
31792093AC40A-06CE-V-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
33,000
取扱い終了
返品不可
31792118AC40A-06G-SV-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40オートドレンなし
34,100
取扱い終了
返品不可
31792136AC40A-06G-SV-B----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
34,100
取扱い終了
返品不可
31792154AC40A-06E-SV-B----------角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40(-) オートドレンなし
34,100
取扱い終了
返品不可
31792172AC40A-06DG-V-8-A----------丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右40フロート式オートドレン(N.O.)
37,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする