SMC
AC Series(AC40A-4)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31792538
AC40A-04-W
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
オートドレンなし
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31792477
AC40A-04-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
31792513
AC40A-04-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
右→左
(-) オートドレンなし
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
31792556
AC40A-04-W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
31792574
AC40A-04-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
31792592
AC40A-04-K-12R-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2
右→左
(-) オートドレンなし
¥
21,670
取扱い終了
返品不可
31792617
AC40A-04-S-R-A
0.05~0.85
右→左
オートドレンなし
¥
21,730
取扱い終了
返品不可
31792635
AC40A-04-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
23,380
取扱い終了
返品不可
31792653
AC40A-04-V-3-A
0.05~0.85
左→右
オートドレンなし
¥
23,650
取扱い終了
返品不可
31792678
AC40A-04-V-2-A
0.05~0.85
左→右
オートドレンなし
¥
24,810
取扱い終了
返品不可
31792696
AC40A-04-SV-A
0.05~0.85
左→右
オートドレンなし
¥
28,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください