SMC
AC Series(AC40A-4000)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31792793
AC40A-04E3
CADデータダウンロード
左→右
オートドレンなし
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31792818
AC40A-04E3-ZA-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
25,250
取扱い終了
返品不可
31792836
AC40A-04E3-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
25,250
取扱い終了
返品不可
31792854
AC40A-04E3-S-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
30,860
取扱い終了
返品不可
31792872
AC40A-04E3-S-R-B
CADデータダウンロード
右→左
(-) オートドレンなし
¥
30,860
取扱い終了
返品不可
31792897
AC40A-04E3-V-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
32,510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください