AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60)

AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60) SMC AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60) SMC AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60) SMC AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60) SMC

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31792994 AC40A-06E1
CADデータダウンロード
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31793012 AC40A-06E1-S
32,450
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31793037 AC40A-06E1-V
36,080
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31793055 AC40A-06E1-SV
41,690
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする