SMC
AC Series(AC40A-6000)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31793073
AC40A-06E3
CADデータダウンロード
オートドレンなし
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31793098
AC40A-06E3-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
26,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください