曜日別特売

AC Series(AC40A-F06)

AC Series(AC40A-F06) - SMCAC Series(AC40A-F06) - SMCAC Series(AC40A-F06) - SMCAC Series(AC40A-F06) - SMC
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類G排気機構リリーフタイプ内容量1個
全30種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
オートドレン仕様
30種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31795234AC40A-F06-20.05~0.85圧力計なし左→右オートドレンなし
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795557AC40A-F06DG-30.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795618AC40A-F06DE-12R0.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795733AC40A-F06DG-V0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31795155AC40A-F06-1-B0.02~0.2圧力計なし左→右(-) オートドレンなし
17,710
取扱い終了
返品不可
31795173AC40A-F06-A0.05~0.85圧力計なし左→右(-) オートドレンなし
17,710
取扱い終了
返品不可
31795198AC40A-F06-B0.05~0.85圧力計なし左→右(-) オートドレンなし
17,710
取扱い終了
返品不可
31795216AC40A-F06-R-A0.05~0.85圧力計なし右→左(-) オートドレンなし
17,710
取扱い終了
返品不可
31795252AC40A-F06G-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(-) オートドレンなし
19,250
取扱い終了
返品不可
31795277AC40A-F06E-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(-) オートドレンなし
19,250
取扱い終了
返品不可
31795295AC40A-F06G-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(-) オートドレンなし
19,250
取扱い終了
返品不可
31795313AC40A-F06M-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右(-) オートドレンなし
19,310
取扱い終了
返品不可
31795338AC40A-F06G-2-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(-) オートドレンなし
20,680
取扱い終了
返品不可
31795356AC40A-F06G-2-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(-) オートドレンなし
20,680
取扱い終了
返品不可
31795374AC40A-F06D-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,780
取扱い終了
返品不可
31795392AC40A-F06D-A0.05~0.85圧力計なし左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
31795417AC40A-F06C-B0.05~0.85圧力計なし左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,220
取扱い終了
返品不可
31795435AC40A-F06C-A0.05~0.85圧力計なし左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
31795453AC40A-F06-8-B0.05~0.85圧力計なし左→右(-) オートドレンなし
23,100
取扱い終了
返品不可
31795478AC40A-F06D-2-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,210
取扱い終了
返品不可
31795496AC40A-F06DE-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,320
取扱い終了
返品不可
31795514AC40A-F06DG-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,320
取扱い終了
返品不可
31795532AC40A-F06DG-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
23,320
取扱い終了
返品不可
31795575AC40A-F06CE-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
23,760
取扱い終了
返品不可
31795593AC40A-F06CG-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
23,760
取扱い終了
返品不可
31795636AC40A-F06M-S-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右オートドレンなし
24,920
取扱い終了
返品不可
31795654AC40A-F06D-8-A0.05~0.85圧力計なし左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
27,170
取扱い終了
返品不可
31795672AC40A-F06D-8-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
27,170
取扱い終了
返品不可
31795697AC40A-F06DE-8-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
28,710
取扱い終了
返品不可
31795715AC40A-F06DM-S-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
28,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする