AC Series(AC40B-04)

AC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMCAC Series(AC40B-04) - SMC
ボディサイズ40内容量1個
389件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31806845AC40B-04G-T-8-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31807938AC40B-04CE-2N-0.05~0.85Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31808717AC40B-04E-V-6-0.05~0.85Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31808954AC40B-04G-TV-W-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,260
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31809015AC40B-04G-TV-RW-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,260
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31809234AC40B-04G-TV-2-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31809758AC40B-04C-V-R-0.05~0.85Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ右→左
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31809898AC40B-04D-TV-R-0.05~0.85Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ右→左
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31810397AC40B-04DE4-R-0.05~0.85Rc1/2(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ右→左
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31810984AC40B-04DE-V1-2-0.05~0.85Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31811167AC40B-04CE4-0.05~0.85Rc1/2(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31811422AC40B-04CM-V1-6-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31811727AC40B-04CE4-T-0.05~0.85Rc1/2(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31811745AC40B-04CE4-T-R-0.05~0.85Rc1/2(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ右→左
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31811858AC40B-04G-SV1-R-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31811903AC40B-04M-SV1-R-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31812226AC40B-04CM-V1-8-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31812348AC40B-04D-SV-N-0.05~0.85Rc1/2圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31812908AC40B-04DE-SV-12R-0.02~0.2Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31813066AC40B-04DM-SV1-2-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31813145AC40B-04DE2-V1-ZA-0.05~0.85Rc1/2(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31813188AC40B-04DE4-V-R-0.05~0.85Rc1/2(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ右→左
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31807012AC40B-04DE-N-0.05~0.85Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
31806163AC40B-04E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
31806188AC40B-04G-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
31806206AC40B-04E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
31806224AC40B-04E-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
31806242AC40B-04G-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
31806267AC40B-04G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
31806285AC40B-04E-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
31806303AC40B-04M-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
31806328AC40B-04M-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
31806346AC40B-04M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
31806364AC40B-04M-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
31806382AC40B-04E-W-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,450
取扱い終了
返品不可
31806407AC40B-04E-T-B-0.05~0.85Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,820
取扱い終了
返品不可
31806425AC40B-04G-T-B-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,820
取扱い終了
返品不可
31806443AC40B-04G-T-1-B-0.02~0.2Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,820
取扱い終了
返品不可
31806468AC40B-04G-6-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,870
取扱い終了
返品不可
31806486AC40B-04M-T-B-0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
12,870
取扱い終了
返品不可
31806504AC40B-04M-6-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,930
取扱い終了
返品不可
31806522AC40B-04M-6R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,930
取扱い終了
返品不可
31806547AC40B-04G-2N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
31806556AC40B-04G-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
31806565AC40B-04E-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
31806574AC40B-04E-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
31806583AC40B-04G-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
31806592AC40B-04M-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
13,040
取扱い終了
返品不可
31806608AC40B-04M-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,040
取扱い終了
返品不可
31806617AC40B-04G-6W-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31807012AC40B-04DE-N53956571AC40B-04DE-D画像準備中AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする