AC Series(AC40B-06)

AC Series(AC40B-06) - SMCAC Series(AC40B-06) - SMCAC Series(AC40B-06) - SMCAC Series(AC40B-06) - SMCAC Series(AC40B-06) - SMCAC Series(AC40B-06) - SMCAC Series(AC40B-06) - SMC
ボディサイズ40内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31814046AC40B-06G-T-6J-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31815735AC40B-06DM-S-2-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31815778AC40B-06CG-S-6-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31815936AC40B-06G-V1-8-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31816417AC40B-06DE-TV-1-0.02~0.2Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31816697AC40B-06CE-V1-2-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31817013AC40B-06DM-SV1-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31813687AC40B-06G-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,520
取扱い終了
返品不可
31813705AC40B-06G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
14,520
取扱い終了
返品不可
31813723AC40B-06E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
14,520
取扱い終了
返品不可
31813748AC40B-06E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,520
取扱い終了
返品不可
31813766AC40B-06M-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
14,580
取扱い終了
返品不可
31813784AC40B-06M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,580
取扱い終了
返品不可
31813802AC40B-06G-W-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,700
取扱い終了
返品不可
31813827AC40B-06G-T-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,180
取扱い終了
返品不可
31813845AC40B-06M-6-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,180
取扱い終了
返品不可
31813863AC40B-06E-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,240
取扱い終了
返品不可
31813888AC40B-06M-T-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
15,240
取扱い終了
返品不可
31813906AC40B-06G-12-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,240
取扱い終了
返品不可
31813924AC40B-06M-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
31813942AC40B-06M-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,290
取扱い終了
返品不可
31813967AC40B-06G-16JNR-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
15,310
取扱い終了
返品不可
31813985AC40B-06G-16NRW-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
15,310
取扱い終了
返品不可
31814003AC40B-06G-6W-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,310
取扱い終了
返品不可
31814028AC40B-06G-T-6J-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,970
取扱い終了
返品不可
31814064AC40B-06D-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,050
取扱い終了
返品不可
31814082AC40B-06G-8R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
17,220
取扱い終了
返品不可
31814107AC40B-06G-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
17,220
取扱い終了
返品不可
31814116AC40B-06C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,490
取扱い終了
返品不可
31814125AC40B-06C-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
17,490
取扱い終了
返品不可
31814134AC40B-06D-T-B-0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,710
取扱い終了
返品不可
31814152AC40B-06D-T-R-B-0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
17,710
取扱い終了
返品不可
31814177AC40B-06D-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,770
取扱い終了
返品不可
31814195AC40B-06C-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
31814213AC40B-06C-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
31814238AC40B-06D-T-2R-A-0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
18,430
取扱い終了
返品不可
31814256AC40B-06DE-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,590
取扱い終了
返品不可
31814274AC40B-06DG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,590
取扱い終了
返品不可
31814292AC40B-06DG-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
31814317AC40B-06DG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
31814335AC40B-06DM-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,650
取扱い終了
返品不可
31814353AC40B-06DM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,650
取扱い終了
返品不可
31814378AC40B-06CG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,030
取扱い終了
返品不可
31814396AC40B-06CE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,030
取扱い終了
返品不可
31814414AC40B-06CE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,030
取扱い終了
返品不可
31814432AC40B-06CM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
31814457AC40B-06CM-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,090
取扱い終了
返品不可
31814475AC40B-06DG-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,200
取扱い終了
返品不可
31814493AC40B-06DG-6R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,200
取扱い終了
返品不可
31814518AC40B-06DG-6R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする