SMC
AC_B-B - アタッチメント付(AC40B-20)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力スイッチ仕様
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31817336
AC40B-02E1-T
-
(T) 取付位置:AF+T+AR
オートドレンなし
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31817354
AC40B-02E1-T-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(T) 取付位置:AF+T+AR
(-) オートドレンなし
¥20,410
取扱い終了
返品不可
31817372
AC40B-02E1-V1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) アタッチメントなし
(-) オートドレンなし
¥27,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください