曜日別特売

AC Series(AC40B-40)

AC Series(AC40B-40) - SMCAC Series(AC40B-40) - SMCAC Series(AC40B-40) - SMC
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31818912AC40B-04E1-T-6-0.05~0.85Rc1/2左→右
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31818955AC40B-04E1-8-0.05~0.85Rc1/2左→右
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31819086AC40B-04E1-V1-R-0.05~0.85Rc1/2右→左
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31818858AC40B-04E1-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
19,860
取扱い終了
返品不可
31818876AC40B-04E1-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(R) 右→左
19,860
取扱い終了
返品不可
31818894AC40B-04E1-T-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
20,410
取扱い終了
返品不可
31818937AC40B-04E1-T-6-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
21,010
取扱い終了
返品不可
31818973AC40B-04E1-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
22,550
取扱い終了
返品不可
31818998AC40B-04E1-V1-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31819016AC40B-04E1-V-ZA-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31819034AC40B-04E1-V-R-B-0.05~0.85Rc1/2右→左
27,120
取扱い終了
返品不可
31819052AC40B-04E1-V-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31819104AC40B-04E1-V1-R-B-0.05~0.85Rc1/2右→左
27,120
取扱い終了
返品不可
31819122AC40B-04E1-TV-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31819147AC40B-04E1-V1-6-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
31819165AC40B-04E1-V-2-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,830
取扱い終了
返品不可
31819183AC40B-04E1-SV-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
32,730
取扱い終了
返品不可
31819208AC40B-04E1-SV1-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
32,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする