AC Series(AC40B-4000)

AC Series(AC40B-4000) - SMC
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプボディサイズ40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31819402AC40B-04E3-V1-18-0.02~0.2Rc1/2左→右
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31819323AC40B-04E3-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
19,860
取扱い終了
返品不可
31819348AC40B-04E3-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(R) 右→左
19,860
取扱い終了
返品不可
31819366AC40B-04E3-V1-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31819384AC40B-04E3-V-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31819427AC40B-04E3-V1-18-B-0.02~0.2Rc1/2左→右
29,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする