SMC
AC Series(AC40B-60)
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819682
AC40B-06E1-S
-
0.05~0.85
Rc
3/4
左→右
¥27,720
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31819664
AC40B-06E1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) Rc
(06) 3/4
(-) 左→右
¥22,110
取扱い終了
返品不可
31819707
AC40B-06E1-S-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
3/4
左→右
¥27,720
取扱い終了
返品不可
31819725
AC40B-06E1-V1-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
3/4
左→右
¥31,350
取扱い終了
返品不可
31819743
AC40B-06E1-V-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
3/4
左→右
¥31,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください