曜日別特売

AC Series(AC40B-F04)

AC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMCAC Series(AC40B-F04) - SMC
ボディサイズ40内容量1個
全57種類を絞り込む
流れ方向
57種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31820285AC40B-F04C-0.05~0.85G1/2圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820486AC40B-F04-TV-R-0.05~0.85G1/2圧力計なしリリーフタイプ右→左
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820504AC40B-F04CG-8-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820522AC40B-F04E-V-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820547AC40B-F04E-V1-N-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820626AC40B-F04G-V-1-0.02~0.2G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820687AC40B-F04G-V-2J-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,420
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820766AC40B-F04E-V-8R-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820985AC40B-F04DE-TV1-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821028AC40B-F04CG-S-8-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821046AC40B-F04G-SV-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821064AC40B-F04E3-V1-0.05~0.85G1/2(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31820023AC40B-F04-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
31820048AC40B-F04-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
31820066AC40B-F04-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
31820084AC40B-F04G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
31820102AC40B-F04G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
31820127AC40B-F04G-1W-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,450
取扱い終了
返品不可
31820145AC40B-F04E-T-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,820
取扱い終了
返品不可
31820163AC40B-F04G-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
31820188AC40B-F04G-T-J-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,000
取扱い終了
返品不可
31820206AC40B-F04G-T-W-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,000
取扱い終了
返品不可
31820224AC40B-F04D-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,800
取扱い終了
返品不可
31820242AC40B-F04D-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,800
取扱い終了
返品不可
31820267AC40B-F04D-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,800
取扱い終了
返品不可
31820303AC40B-F04D-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
15,510
取扱い終了
返品不可
31820328AC40B-F04DE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
31820346AC40B-F04DG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
31820364AC40B-F04DM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,390
取扱い終了
返品不可
31820382AC40B-F04CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
31820407AC40B-F04DG-T-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,890
取扱い終了
返品不可
31820425AC40B-F04DE-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
17,050
取扱い終了
返品不可
31820443AC40B-F04CG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
17,490
取扱い終了
返品不可
31820468AC40B-F04-V-A-0.05~0.85G1/2圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,990
取扱い終了
返品不可
31820565AC40B-F04E-V-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
31820583AC40B-F04E-V1-R-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,530
取扱い終了
返品不可
31820608AC40B-F04G-V-R-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,530
取扱い終了
返品不可
31820644AC40B-F04G-V-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
31820662AC40B-F04DG-T-8-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,580
取扱い終了
返品不可
31820705AC40B-F04G-V-2J-B-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,420
取扱い終了
返品不可
31820723AC40B-F04DG-S-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,950
取扱い終了
返品不可
31820748AC40B-F04DE-S-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,950
取扱い終了
返品不可
31820784AC40B-F04CG-S-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,390
取扱い終了
返品不可
31820802AC40B-F04DG-S-12R-B-0.02~0.2G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
22,660
取扱い終了
返品不可
31820827AC40B-F04DG-S-2-B-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,660
取扱い終了
返品不可
31820845AC40B-F04DG-V1-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
31820863AC40B-F04DG-V-B-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
31820888AC40B-F04DG-V-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
31820906AC40B-F04DE-V-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
31820924AC40B-F04DM-V-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
23,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする