曜日別特売

AC Series(AC40B-N03)

AC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMCAC Series(AC40B-N03) - SMC
排気機構リリーフタイプ内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31821606AC40B-N03-Z-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821703AC40B-N03E-2Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821728AC40B-N03E-T-8Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821868AC40B-N03CG-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821886AC40B-N03CE-Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821904AC40B-N03-V-Z-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821947AC40B-N03CE-8Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821965AC40B-N03E-V1-Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821974AC40B-N03G-V-Z-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822017AC40B-N03E-V-6Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822035AC40B-N03G-TV-2Z-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822053AC40B-N03DE-S-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822078AC40B-N03D-V-Z-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822096AC40B-N03DG-V-Z-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822132AC40B-N03CG-V-Z-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822157AC40B-N03CE-V-Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822175AC40B-N03G-SV1-Z-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,140
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822236AC40B-N03C-SV-Z-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31822272AC40B-N03DE-SV1-Z-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821624AC40B-N03-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
31821642AC40B-N03-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
31821667AC40B-N03G-RZ-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
11,150
取扱い終了
返品不可
31821685AC40B-N03G-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
31821746AC40B-N03DG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
31821764AC40B-N03DG-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
31821782AC40B-N03DE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
31821807AC40B-N03CG-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
31821825AC40B-N03CG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
31821843AC40B-N03CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
31821922AC40B-N03-V1-Z-B-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
17,990
取扱い終了
返品不可
31821992AC40B-N03G-V-Z-A-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
31822114AC40B-N03DE-V-Z-B-0.05~0.85NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
31822193AC40B-N03D-SV1-Z-A-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31822218AC40B-N03C-SV-Z-A-0.05~0.85NPT3/8圧力計なし左→右
28,110
取扱い終了
返品不可
31822254AC40B-N03DG-SV1-Z-A-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
29,210
取扱い終了
返品不可
31822297AC40B-N03CG-SV-Z-B-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
29,650
取扱い終了
返品不可
31822315AC40B-N03CG-SV-Z-A-0.05~0.85NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
29,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする