AC Series(AC40D-02)

AC Series(AC40D-02) - SMCAC Series(AC40D-02) - SMCAC Series(AC40D-02) - SMCAC Series(AC40D-02) - SMCAC Series(AC40D-02) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ40内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31844234AC40D-02E-S-R-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31844365AC40D-02G-V1-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31844523AC40D-02DM-R-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)右→左
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31844566AC40D-02M-V1-2-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31844602AC40D-02M-V-6W-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
27,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31844015AC40D-02E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31844033AC40D-02G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31844058AC40D-02G-J-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,730
取扱い終了
返品不可
31844076AC40D-02G-JR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
18,730
取扱い終了
返品不可
31844094AC40D-02G-JR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
18,730
取扱い終了
返品不可
31844112AC40D-02G-W-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,730
取扱い終了
返品不可
31844137AC40D-02G-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
19,800
取扱い終了
返品不可
31844155AC40D-02G-S-1-A-0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
31844173AC40D-02E-S-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
31844198AC40D-02E-S-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
23,980
取扱い終了
返品不可
31844216AC40D-02G-S-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
31844252AC40D-02M-S-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
31844277AC40D-02D-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(R) 右→左
24,970
取扱い終了
返品不可
31844295AC40D-02G-V-R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
25,630
取扱い終了
返品不可
31844313AC40D-02G-V1-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31844338AC40D-02G-V1-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31844383AC40D-02E-V-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31844408AC40D-02M-V-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
25,690
取扱い終了
返品不可
31844426AC40D-02M-V1-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
25,690
取扱い終了
返品不可
31844444AC40D-02C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
25,850
取扱い終了
返品不可
31844462AC40D-02G-V-J-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,990
取扱い終了
返品不可
31844487AC40D-02DG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31844505AC40D-02DE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31844548AC40D-02M-V1-6-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
26,900
取扱い終了
返品不可
31844584AC40D-02M-V1-2-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31844627AC40D-02M-V-6W-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
27,250
取扱い終了
返品不可
31844645AC40D-02C-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
27,280
取扱い終了
返品不可
31844663AC40D-02CE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
31844688AC40D-02CG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
27,390
取扱い終了
返品不可
31844706AC40D-02CE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
27,390
取扱い終了
返品不可
31844724AC40D-02CG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
31844742AC40D-02DG-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
31844767AC40D-02DG-6-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
31844785AC40D-02DG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,940
取扱い終了
返品不可
31844803AC40D-02DE-2-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,400
取扱い終了
返品不可
31844828AC40D-02DM-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 左→右
28,000
取扱い終了
返品不可
31844846AC40D-02CG-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
28,600
取扱い終了
返品不可
31844864AC40D-02CE-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
28,820
取扱い終了
返品不可
31844882AC40D-02G-SV1-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,240
取扱い終了
返品不可
31844907AC40D-02CE-S-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,000
取扱い終了
返品不可
31844925AC40D-02CG-S-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,000
取扱い終了
返品不可
31844943AC40D-02DG-S-6-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,330
取扱い終了
返品不可
31844968AC40D-02DE-V-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,770
取扱い終了
返品不可
31844986AC40D-02DM-V-R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)右→左
33,830
取扱い終了
返品不可
31845004AC40D-02DM-V-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
33,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする