SMC
AC Series(AC40D-300)
ボディサイズ
40
圧力計
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31853964
AC40D-03E2-SV1
-
0.05~0.85
Rc
3/8
左→右
¥38,830
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31853885
AC40D-03E2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 左→右
¥25,960
取扱い終了
返品不可
31853903
AC40D-03E2-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) Rc
(03) 3/8
(R) 右→左
¥25,960
取扱い終了
返品不可
31853928
AC40D-03E2-V-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
3/8
左→右
¥33,220
取扱い終了
返品不可
31853946
AC40D-03E2-V1-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
3/8
左→右
¥33,220
取扱い終了
返品不可
31853982
AC40D-03E2-SV1-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
3/8
左→右
¥38,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください