AC Series(AC40D-40)

AC Series(AC40D-40) - SMCAC Series(AC40D-40) - SMC
ボディサイズ40圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ内容量1個
全14種類を絞り込む
流れ方向
14種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31854418AC40D-04E1-R-0.05~0.85Rc1/2右→左
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31854612AC40D-04E1-V-2-0.05~0.85Rc1/2左→右
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31854366AC40D-04E1-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
25,960
取扱い終了
返品不可
31854384AC40D-04E1-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
25,960
取扱い終了
返品不可
31854436AC40D-04E1-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(R) 右→左
25,960
取扱い終了
返品不可
31854454AC40D-04E1-W-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
26,320
取扱い終了
返品不可
31854472AC40D-04E1-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
31854497AC40D-04E1-2J-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 左→右
27,750
取扱い終了
返品不可
31854515AC40D-04E1-S-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
31,570
取扱い終了
返品不可
31854533AC40D-04E1-V-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
33,220
取扱い終了
返品不可
31854558AC40D-04E1-V1-R-B-0.05~0.85Rc1/2右→左
33,220
取扱い終了
返品不可
31854576AC40D-04E1-V1-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
33,220
取扱い終了
返品不可
31854594AC40D-04E1-V1-6-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
34,430
取扱い終了
返品不可
31854637AC40D-04E1-SV-B-0.05~0.85Rc1/2左→右
38,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする