SMC
AC Series(AC40D-60)
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31855136
AC40D-06E1-V1-2
0.05~0.85
-
Rc
3/4
左→右
¥38,010
¥
33,980
¥37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855032
AC40D-06E1-ZA-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) Rc
(06) 3/4
(-) 左→右
¥27,340
取扱い終了
返品不可
31855057
AC40D-06E1-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
Rc
3/4
左→右
¥36,580
取扱い終了
返品不可
31855075
AC40D-06E1-V1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
Rc
3/4
左→右
¥36,580
取扱い終了
返品不可
31855093
AC40D-06E1-V-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
Rc
3/4
右→左
¥36,580
取扱い終了
返品不可
31855118
AC40D-06E1-V1-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
Rc
3/4
左→右
¥38,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください