AC Series(AC40D-F04)

AC Series(AC40D-F04) - SMCAC Series(AC40D-F04) - SMCAC Series(AC40D-F04) - SMCAC Series(AC40D-F04) - SMCAC Series(AC40D-F04) - SMC
ボディサイズ40排気機構リリーフタイプ内容量1個
全29種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
29種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31855653AC40D-F04-12R-0.02~0.2G1/2圧力計なし右→左
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855933AC40D-F04DE-6-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855976AC40D-F04CE-6-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856134AC40D-F04CG-V-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856152AC40D-F04DG-V-8-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855617AC40D-F04-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
31855635AC40D-F04-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
31855678AC40D-F04E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31855696AC40D-F04G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31855714AC40D-F04G-J-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,730
取扱い終了
返品不可
31855732AC40D-F04D-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) 左→右
24,970
取扱い終了
返品不可
31855757AC40D-F04G-V-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31855775AC40D-F04G-V1-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31855793AC40D-F04M-V1-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
25,690
取扱い終了
返品不可
31855818AC40D-F04C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) 左→右
25,850
取扱い終了
返品不可
31855836AC40D-F04E3-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 左→右
25,960
取扱い終了
返品不可
31855854AC40D-F04DE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31855872AC40D-F04DG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31855897AC40D-F04CG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
27,390
取扱い終了
返品不可
31855915AC40D-F04CM-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(R) 右→左
27,450
取扱い終了
返品不可
31855958AC40D-F04CG-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
28,600
取扱い終了
返品不可
31855994AC40D-F04D-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(04) 1/2(-) 圧力計なし(-) 左→右
30,360
取扱い終了
返品不可
31856012AC40D-F04C-S-B-0.05~0.85G1/2圧力計なし左→右
31,460
取扱い終了
返品不可
31856037AC40D-F04DE-S-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
32,120
取扱い終了
返品不可
31856055AC40D-F04D-V1-A-0.05~0.85G1/2圧力計なし左→右
32,230
取扱い終了
返品不可
31856073AC40D-F04DE-S-2R-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
33,550
取扱い終了
返品不可
31856098AC40D-F04DG-V-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,770
取扱い終了
返品不可
31856116AC40D-F04DM-V1-A-0.05~0.85G1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
33,830
取扱い終了
返品不可
31856177AC40D-F04DE-SV-B-0.05~0.85G1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
39,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする