曜日別特売

AC Series(AC40D-N06)

AC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMCAC Series(AC40D-N06) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ40内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31858523AC40D-N06G-8Z0.05~0.85-NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858602AC40D-N06DG0.05~0.85-NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858688AC40D-N06E-V1-Z0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858706AC40D-N06G-V0.05~0.85-NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858785AC40D-N06DE-S-Z0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858803AC40D-N06C-V-Z0.05~0.85-NPT3/4圧力計なし左→右
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858846AC40D-N06CE-V-2Z0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858864AC40D-N06D-V1-8RZ0.05~0.85-NPT3/4圧力計なし右→左
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858882AC40D-N06C-V1-8RZ0.05~0.85-NPT3/4圧力計なし右→左
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31858505AC40D-N06-8Z0.05~0.85-NPT3/4圧力計なし左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31858392AC40D-N06-Z0.05~0.85-NPT3/4圧力計なし左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
31858417AC40D-N06-6RZ-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なし(R) 右→左
19,420
取扱い終了
返品不可
31858444AC40D-N06E-Z0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,750
取扱い終了
返品不可
31858462AC40D-N06G0.05~0.85-NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,750
取扱い終了
返品不可
31858487AC40D-N06-8Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
31858548AC40D-N06D-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
26,350
取扱い終了
返品不可
31858566AC40D-N06C-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
27,230
取扱い終了
返品不可
31858584AC40D-N06DE-Z0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,890
取扱い終了
返品不可
31858627AC40D-N06DG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,890
取扱い終了
返品不可
31858645AC40D-N06CG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
28,770
取扱い終了
返品不可
31858663AC40D-N06CG-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
28,770
取扱い終了
返品不可
31858724AC40D-N06E-V1-Z-B0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,990
取扱い終了
返品不可
31858742AC40D-N06G-V-Z-A0.05~0.85-NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,990
取扱い終了
返品不可
31858767AC40D-N06DE-2Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
29,320
取扱い終了
返品不可
31858828AC40D-N06CE-V-2Z-B0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
39,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31858505AC40D-N06-8Z62548398AC40D-N06-8Z-DAC40D-N06-8Z AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 62548398AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC1個
22,980
欠品中
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする