曜日別特売

AR Series(AR20-01B)

AR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMCAR Series(AR20-01B) - SMC
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc内容量1個
全44種類を絞り込む
流れ方向
44種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32060927AR20-01B-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32060945AR20-01B-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32060988AR20-01B-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061067AR20-01BG-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061112AR20-01BE-B-X4060.05~0.4-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061137AR20-01BE-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061155AR20-01BG-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061164AR20-01BE-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061216AR20-01BM-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,890
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061252AR20-01BE3-RZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061295AR20-01BE4-ZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061338AR20-01BE4-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061356AR20-01BE1-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061392AR20-01BE1-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061453AR20-01BE1-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061478AR20-01BE1-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061514AR20-01BE1-ZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061557AR20-01BE2-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061618AR20-01BE2-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061654AR20-01BE3-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061672AR20-01BE3-RYZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061697AR20-01BE1-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061715AR20-01B-B-X465A---リリーフタイプ(-) 左→右
12,480
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32061085AR20-01BE-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061146AR20-01BG-NRY(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061234AR20-01BM-N(-) 0.05~0.85-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061277AR20-01BE1-1Y(1) 0.02~0.2--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061374AR20-01BE1-NR(-) 0.05~0.85--ノンリリーフタイプ(R) 右→左
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061435AR20-01BE1-1YZA(1) 0.02~0.2--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061496AR20-01BE1-YZA(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32061575AR20-01BE2-N(-) 0.05~0.85--ノンリリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32060902AR20-01B-1NR-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32060963AR20-01B-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32061006AR20-01BG-1NY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32061024AR20-01BE-N-X4060.05~0.4-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,390
取扱い終了
返品不可
32061042AR20-01BG-1NRY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32061103AR20-01BG-NY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32061173AR20-01BM-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32061182AR20-01BM-RY(-) 0.05~0.85-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,440
取扱い終了
返品不可
32061313AR20-01BE4-ZA(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
32061417AR20-01BE3-RZA(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(R) 右→左
11,290
取扱い終了
返品不可
32061532AR20-01BE2-1(1) 0.02~0.2--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
32061593AR20-01BE2-RY(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(R) 右→左
11,290
取扱い終了
返品不可
32061636AR20-01BE2-Y(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32061085AR20-01BE-NR-B68433998AR20-01BE-NR-DAR20-01BE-NR-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 68433998AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061146AR20-01BG-NRY52738465AR20-01BG-NRY-BAR20-01BG-NRY レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738465レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061234AR20-01BM-N52738474AR20-01BM-N-BAR20-01BM-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738474レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061277AR20-01BE1-1Y52738413AR20-01BE1-1Y-BAR20-01BE1-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738413レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061374AR20-01BE1-NR52738438AR20-01BE1-NR-BAR20-01BE1-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738438レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061435AR20-01BE1-1YZA52738429AR20-01BE1-1YZA-BAR20-01BE1-1YZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738429レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061496AR20-01BE1-YZA52738447AR20-01BE1-YZA-BAR20-01BE1-YZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738447レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32061575AR20-01BE2-N52738456AR20-01BE2-N-BAR20-01BE2-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738456レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする