曜日別特売

AR-B - レギュレータ(AR20-20)

AR-B - レギュレータ(AR20-20) - SMC
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20ハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし取付け方法取付オプションなし設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気方式
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32064217AR20-02E1-1-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32064226AR20-02E1-R-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32064235AR20-02E1-N-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする