AR Series(AR25-F03)

AR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMCAR Series(AR25-F03) - SMC
ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8内容量1個
全47種類を絞り込む
流れ方向
47種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32092978AR25-F03-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093014AR25-F03H-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093032AR25-F03H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093057AR25-F03H-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093154AR25-F03-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093172AR25-F03-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093233AR25-F03-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093258AR25-F03-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093425AR25-F03EH-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093486AR25-F03G-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093495AR25-F03G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093522AR25-F03E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093547AR25-F03E-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093608AR25-F03BE-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093626AR25-F03BE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093705AR25-F03BG-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093723AR25-F03BE-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093802AR25-F03E4-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093136AR25-F03-NR-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32093346AR25-F03B-R-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
32093382AR25-F03B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
32093504AR25-F03EH-1N-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32092996AR25-F03H-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32093075AR25-F03H-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32093093AR25-F03H-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32093118AR25-F03-N-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32093145AR25-F03-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32093163AR25-F03-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32093197AR25-F03H-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32093215AR25-F03-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32093276AR25-F03-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32093285AR25-F03-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32093294AR25-F03B-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32093303AR25-F03B-NR-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,140
取扱い終了
返品不可
32093328AR25-F03B-NR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
取扱い終了
返品不可
32093364AR25-F03B-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
取扱い終了
返品不可
32093407AR25-F03B-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32093443AR25-F03G-NR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32093468AR25-F03G-NR-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
32093565AR25-F03GH-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32093583AR25-F03HM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,840
取扱い終了
返品不可
32093644AR25-F03BG-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
32093662AR25-F03BG-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
32093687AR25-F03BG-R-A-X406-0.05~0.4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,000
取扱い終了
返品不可
32093748AR25-F03BM-RY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,050
取扱い終了
返品不可
32093766AR25-F03BM-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,050
取扱い終了
返品不可
32093784AR25-F03BM-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32093136AR25-F03-NR52739926AR25-F03-NR-BAR25-F03-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739926レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32093346AR25-F03B-R52739908AR25-F03B-R-BAR25-F03B-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739908レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32093382AR25-F03B-B59167346AR30-F03B-DAR25-F03B-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 59167346AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32093504AR25-F03EH-1N52739917AR25-F03EH-1N-BAR25-F03EH-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739917レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする