曜日別特売

AR Series(AR30-N02)

AR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMCAR Series(AR30-N02) - SMC
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32117322AR30-N02H-Z-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117688AR30-N02-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118187AR30-N02B-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118327AR30-N02G-B-X406-0.05~0.4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118442AR30-N02G-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118704AR30-N02E-B-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32119088AR30-N02BE-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32119142AR30-N02BG-1NRY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32119447AR30-N02BG-1YZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117548AR30-N02H-1N-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
32117663AR30-N02-1NZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
32117925AR30-N02B-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118126AR30-N02B-1N-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118248AR30-N02GH-NZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118388AR30-N02GH-1Z-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118467AR30-N02G-RYZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118546AR30-N02G-1Y-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118607AR30-N02E-RYZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118722AR30-N02E-R-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32118747AR30-N02G-1RZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32119027AR30-N02BE-1NZ-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32119307AR30-N02BG-NZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32119325AR30-N02BG-RYZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32119343AR30-N02BG-RZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
32119596AR30-N02BE3-Z-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32119614AR30-N02BE3-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32117225AR30-N02H-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117243AR30-N02-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117268AR30-N02-N-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32117286AR30-N02H-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32117304AR30-N02-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117347AR30-N02H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117365AR30-N02-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117383AR30-N02H-YZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117408AR30-N02H-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32117426AR30-N02H-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32117444AR30-N02H-NZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32117462AR30-N02-NZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
32117487AR30-N02H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117505AR30-N02H-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117523AR30-N02H-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117557AR30-N02H-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117566AR30-N02H-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117575AR30-N02-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32117584AR30-N02-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117602AR30-N02-1YZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117627AR30-N02-1YZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117645AR30-N02-1RYZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32117706AR30-N02-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32117724AR30-N02-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32117548AR30-N02H-1N52741238AR30-N02H-1N-BAR30-N02H-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741238レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32117663AR30-N02-1NZ52741028AR30-N02-1NZ-BAR30-N02-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741028レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32117925AR30-N02B-Z-X40652741143AR30-N02B-YZ-BAR30-N02B-Z-X406 レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741143レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118126AR30-N02B-1N52741037AR30-N02B-1N-BAR30-N02B-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741037レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118248AR30-N02GH-NZ52741213AR30-N02GH-NZ-BAR30-N02GH-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741213レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118388AR30-N02GH-1Z52741204AR30-N02GH-1Z-BAR30-N02GH-1Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741204レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118467AR30-N02G-RYZ52741229AR30-N02G-RYZ-BAR30-N02G-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741229レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118546AR30-N02G-1Y52741195AR30-N02G-1Y-BAR30-N02G-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741195レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118607AR30-N02E-RYZ52741177AR30-N02E-RYZ-BAR30-N02E-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741177レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118722AR30-N02E-R52741168AR30-N02E-R-BAR30-N02E-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741168レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32118747AR30-N02G-1RZ52741186AR30-N02G-1RZ-BAR30-N02G-1RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741186レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32119027AR30-N02BE-1NZ52741046AR30-N02BE-1NZ-BAR30-N02BE-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741046レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32119307AR30-N02BG-NZ52741073AR30-N02BG-NZ-BAR30-N02BG-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741073レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32119325AR30-N02BG-RYZ52741089AR30-N02BG-RYZ-BAR30-N02BG-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741089レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32119343AR30-N02BG-RZ52741098AR30-N02BG-RZ-BAR30-N02BG-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741098レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32119596AR30-N02BE3-Z52741064AR30-N02BE3-Z-BAR30-N02BE3-Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741064レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32119614AR30-N02BE352741055AR30-N02BE3-BAR30-N02BE3 レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52741055レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする