SMC
AR Series(AR30-N02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
圧力計・流れ方向・設定圧力
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
注文コード
32117557
品番
AR30-N02H-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,070
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード