AR Series(AR40-F03)

AR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMCAR Series(AR40-F03) - SMC
ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32129308AR40-F03H-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129362AR40-F03H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129423AR40-F03H-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129502AR40-F03-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129563AR40-F03-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129597AR40-F03B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129624AR40-F03B-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129658AR40-F03E-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129712AR40-F03G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129737AR40-F03E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129755AR40-F03E-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129773AR40-F03EH-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129798AR40-F03EH-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129816AR40-F03E-B-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129877AR40-F03E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129895AR40-F03E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129913AR40-F03E-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129992AR40-F03BE-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32130053AR40-F03BE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32130096AR40-F03BE-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32130157AR40-F03BG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
32130175AR40-F03BG-1NR-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
7,290
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32129283AR40-F03H-R-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32130035AR40-F03BG-NY-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
32130184AR40-F03BG-1-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
32129326AR40-F03-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129344AR40-F03H-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129387AR40-F03H-N-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
32129405AR40-F03H-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129448AR40-F03H-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129466AR40-F03H-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129484AR40-F03-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129527AR40-F03-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
32129545AR40-F03-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129572AR40-F03-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32129615AR40-F03B-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
取扱い終了
返品不可
32129633AR40-F03B-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
取扱い終了
返品不可
32129676AR40-F03G-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
取扱い終了
返品不可
32129694AR40-F03G-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32129938AR40-F03E-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
6,400
取扱い終了
返品不可
32129956AR40-F03M-R-X406-0.05~0.4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
6,450
取扱い終了
返品不可
32129974AR40-F03M-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32130017AR40-F03BE-Y-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
32130078AR40-F03BG-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32129283AR40-F03H-R52741719AR40-F03H-R-BAR40-F03H-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741719レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32130035AR40-F03BG-NY52741703AR40-F03BG-NY-BAR40-F03BG-NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741703レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32130184AR40-F03BG-152741694AR40-F03BG-1-BAR40-F03BG-1 レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741694レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする