曜日別特売

ARM Series(ARM11BC1)

ARM Series(ARM11BC1) - SMC
ハンドル位置(C) 下配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
機能
表示単位
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32208383ARM11BC1-R08-A1圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208392ARM11BC1-R58-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208408ARM11BC1-107-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208417ARM11BC1-208-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208426ARM11BC1-320圧力計なしリリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208435ARM11BC1-408-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208444ARM11BC1-408-A1圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208453ARM11BC1-420-A1圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208462ARM11BC1-508-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208478ARM11BC1-558-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208487ARM11BC1-608-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208496ARM11BC1-908-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする