ARM11BC1-908-A ARM Series(ARM11BC1) SMC 32208496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM Series(ARM11BC1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は圧力計・レギュレータブロックの連数・表示単位など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
圧力計付
レギュレータブロックの連数
(9) 9連
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
注文コード
32208496
品番
ARM11BC1-908-A
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
機能
(A) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(1) IN側: 下、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数
(9) 9連
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする