曜日別特売

ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)

ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) - SMC
取付方式(B) DINレール取付内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
レギュレータブロックの連数
IN・OUT継手種類
付属品
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32213834ARM5BB-107圧力計なしリリーフタイプ(1) 1連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213843ARM5BB-127圧力計なしリリーフタイプ(1) 1連(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213852ARM5BB-158-AZ圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213868ARM5BB-106-AZ圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213877ARM5BB-108-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(1) 1連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213886ARM5BB-177-A圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(77) IN側: ストレートΦ5/16、OUT側: エルボΦ1/4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213895ARM5BB-127-A圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213904ARM5BB-125-A1圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213913ARM5BB-127-A1圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213922ARM5BB-168-A圧力計付リリーフタイプ(1) 1連(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213938ARM5BB-208-1圧力計なしリリーフタイプ(2) 2連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213947ARM5BB-227圧力計なしリリーフタイプ(2) 2連(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213956ARM5BB-208-AZ圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213965ARM5BB-206-AZ圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213974ARM5BB-207-AZ圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213983ARM5BB-258-AZ圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32213992ARM5BB-207-A2Z圧力計付ノンリリーフタイプ(2) 2連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214008ARM5BB-226-A圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214017ARM5BB-208-A3圧力計付ノンリリーフタイプ(2) 2連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214026ARM5BB-232-A1圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214035ARM5BB-220-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(2) 2連(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214044ARM5BB-218-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(2) 2連(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214053ARM5BB-218-A1圧力計付リリーフタイプ(2) 2連(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214062ARM5BB-407圧力計なしリリーフタイプ(4) 4連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214078ARM5BB-406-1圧力計なしリリーフタイプ(4) 4連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214087ARM5BB-406-3圧力計なしノンリリーフタイプ(4) 4連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214096ARM5BB-306-AZ圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214105ARM5BB-307-AZ圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214114ARM5BB-358-AZ圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214123ARM5BB-308-AZ圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214132ARM5BB-332-A1圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214148ARM5BB-332-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(3) 3連(32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214157ARM5BB-370-AZ圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214166ARM5BB-319-A圧力計付リリーフタイプ(3) 3連(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214175ARM5BB-320-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(3) 3連(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214184ARM5BB-606圧力計なしリリーフタイプ(6) 6連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214193ARM5BB-408-AZ圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214202ARM5BB-406-AZ圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214218ARM5BB-456-AZ圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214227ARM5BB-458-AZ圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214236ARM5BB-408-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(4) 4連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214245ARM5BB-456-A1Z圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214254ARM5BB-426-A圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214263ARM5BB-434-A圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214272ARM5BB-406-A3圧力計付ノンリリーフタイプ(4) 4連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214288ARM5BB-420-A1Z圧力計付リリーフタイプ(4) 4連(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214297ARM5BB-418-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(4) 4連(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214306ARM5BB-420-A3圧力計付ノンリリーフタイプ(4) 4連(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214315ARM5BB-506-AZ圧力計付リリーフタイプ(5) 5連(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214324ARM5BB-508-AZ圧力計付リリーフタイプ(5) 5連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする