曜日別特売
ARM5BB-127-A ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMC 32213895

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)ARM5BB-127-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は圧力計・排気機構など79種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32213895
品番
ARM5BB-127-A
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
IN・OUT継手種類
(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
付属品
(A) 圧力計付
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
取付方式
(B) DINレール取付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする