曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMC
内容量1個
全87種類を絞り込む
管接続口径
87種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32253874AW10-M5-R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253883AW10-M5H-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32253892AW10-M5H-R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253908AW10-M5-N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
21813846AW10-M5BG-1-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(1) 0.02~0.2MPa設定(-) オートドレンなし(-) 流れ方向:左→右10
5,020
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253926AW10-M5H-1-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253935AW10-M5-1N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253944AW10-M5H-NR-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253953AW10-M5-Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253962AW10-M5-NZ-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253978AW10-M5-NR-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32253987AW10-M5-1-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,410
2,998
3,298(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254005AW10-M5-6Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,580
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254014AW10-M5-6-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,580
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254023AW10-M5H-6-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,580
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254057AW10-M5B-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
32254084AW10-M5-12-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,740
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254093AW10-M5H-2-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,740
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254102AW10-M5-2R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
3,740
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254127AW10-M5-2N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,740
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254136AW10-M5-2-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,740
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254154AW10-M5-12Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,740
3,398
3,738(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254172AW10-M5B-6Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,760
3,298
3,628(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254197AW10-M5B-2R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
3,920
3,698
4,068(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254206AW10-M5B-12Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
3,920
3,698
4,068(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254224AW10-M5G-1-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
4,840
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254233AW10-M5G-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
32254242AW10-M5GH-R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
4,840
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
32254258AW10-M5G-R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
32254267AW10-M5G-Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
4,840
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254276AW10-M5G-N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
4,840
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254294AW10-M5BG-NR-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
5,020
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254303AW10-M5BG-Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,020
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
32254312AW10-M5BG-N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,020
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
32254328AW10-M5BG-7-2-AM5×0.8M-丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7オートドレンなし-10
5,020
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254337AW10-M5BG-1N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,020
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254364AW10-M5BG-1R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左10
5,020
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254373AW10-M5G-2-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,170
4,798
5,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254382AW10-M5GH-12-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,170
4,798
5,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254398AW10-M5G-2R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
5,170
4,798
5,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254407AW10-M5BG-6-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,190
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32254416AW10-M5BG-6N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,190
4,498
4,948(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254425AW10-M5BG-6R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
5,190
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
32254452AW10-M5BG-6Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,190
4,698
5,168(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254486AW10-M5BG-2R-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
5,350
4,898
5,388(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254495AW10-M5BG-2N-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,350
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
32254504AW10-M5BG-2NR-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左10
5,350
4,898
5,388(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254513AW10-M5BG-12Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右10
5,350
4,898
5,388(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254522AW10-M5C-Z-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右10
5,390
4,998
5,498(税込)
29日以内出荷
返品不可
32254538AW10-M5CH-1-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右10
5,390
4,998
5,498(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする