AW Series(AW20-F01CH)

AW Series(AW20-F01CH) - SMC
管接続口径(01) 1/8取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20ねじの種類(F) G排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
ドレン排出口
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32261574AW20-F01CH-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ドレンコック付(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
6,880
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
32261547AW20-F01CH-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左(-) ドレンコック付(C) フロート式オートドレン(N.C.)
6,880
取扱い終了
返品不可
32261556AW20-F01CH-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ドレンコック付(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
6,880
取扱い終了
返品不可
32261565AW20-F01CH-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右(-) ドレンコック付(C) フロート式オートドレン(N.C.)
6,880
取扱い終了
返品不可
32261583AW20-F01CH-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右(-) ドレンコック付(C) フロート式オートドレン(N.C.)
6,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする