SMC
AW-B - フィルタレギュレータ(AW20-F02BCE)
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 左→右
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット付
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32262728
AW20-F02BCE-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) ポリカーボネートケース
¥8,630
¥
7,798
¥8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32262712
AW20-F02BCE-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) ポリカーボネートケース
¥8,630
取扱い終了
返品不可
32262737
AW20-F02BCE-2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(2) 金属ケース
¥9,070
取扱い終了
返品不可
32262746
AW20-F02BCE-C-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(C) ケースガード付
¥9,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください