AW Series(AW20-N01BG)

AW Series(AW20-N01BG) - SMCAW Series(AW20-N01BG) - SMC
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなし内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32269965AW20-N01BG-1Z-B(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
6,320
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
32269983AW20-N01BG-1N-B(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
6,320
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
32270053AW20-N01BG-1CZ-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
32269956AW20-N01BG-1N-A(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
6,320
取扱い終了
返品不可
32269974AW20-N01BG-1-A(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
6,320
取扱い終了
返品不可
32269992AW20-N01BG-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,320
取扱い終了
返品不可
32270008AW20-N01BG-2Z-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
6,760
取扱い終了
返品不可
32270017AW20-N01BG-2-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,760
取扱い終了
返品不可
32270026AW20-N01BG-2NZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,140
取扱い終了
返品不可
32270035AW20-N01BG-2Z-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,140
取扱い終了
返品不可
32270044AW20-N01BG-2RZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
6,140
取扱い終了
返品不可
32270062AW20-N01BG-CZ-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
6,870
取扱い終了
返品不可
32270078AW20-N01BG-CRZ-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左ブラケット付
6,870
取扱い終了
返品不可
32270087AW20-N01BG-CRZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
6,240
取扱い終了
返品不可
32270096AW20-N01BG-CNZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,240
取扱い終了
返品不可
32270105AW20-N01BG-C-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
6,870
取扱い終了
返品不可
32270114AW20-N01BG-CZ-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,870
取扱い終了
返品不可
32270123AW20-N01BG-6CRZ-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左ブラケット付
7,030
取扱い終了
返品不可
32270132AW20-N01BG-6CRZ-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左ブラケット付
7,030
取扱い終了
返品不可
32270148AW20-N01BG-6CRZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
6,390
取扱い終了
返品不可
32270157AW20-N01BG-6CZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,390
取扱い終了
返品不可
32270166AW20-N01BG-6CNZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32270053AW20-N01BG-1CZ52772896AW20-N01BG-1CZ-BAW20-N01BG-1CZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52772896フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする