AW Series(AW20-N02BCE)

AW Series(AW20-N02BCE) - SMC
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26308583AW20-N02BCE-12Z-B-(02) 1/4(1) 0.02~0.2-(-) 左→右
9,070
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
32272284AW20-N02BCE-12Z-(02) 1/4(1) 0.02~0.2-(-) 左→右
8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
32272354AW20-N02BCE-1CZ-(02) 1/4(1) 0.02~0.2-(-) 左→右
8,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
32272232AW20-N02BCE-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
8,630
取扱い終了
返品不可
32272248AW20-N02BCE-R-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左
8,630
取扱い終了
返品不可
32272257AW20-N02BCE-RZ-(02) 1/4(-) 0.05~0.85-(R) 右→左
7,840
取扱い終了
返品不可
32272266AW20-N02BCE-Z-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
8,630
取扱い終了
返品不可
32272275AW20-N02BCE-2RZ-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左
9,070
取扱い終了
返品不可
32272293AW20-N02BCE-2-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
9,070
取扱い終了
返品不可
32272302AW20-N02BCE-2Z-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
9,070
取扱い終了
返品不可
32272318AW20-N02BCE-2-(02) 1/4(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,240
取扱い終了
返品不可
32272327AW20-N02BCE-2NZ-(02) 1/4(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,240
取扱い終了
返品不可
32272336AW20-N02BCE-CZ-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
9,180
取扱い終了
返品不可
32272345AW20-N02BCE-CN-(02) 1/4(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,340
取扱い終了
返品不可
32272363AW20-N02BCE-6CRZ-(02) 1/4(-) 0.05~0.85-(R) 右→左
8,490
取扱い終了
返品不可
32272372AW20-N02BCE-6CZ-(02) 1/4(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,490
取扱い終了
返品不可
32272388AW20-N02BCE-6CZ-B(02) 1/4-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
9,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32272284AW20-N02BCE-12Z26308583AW20-N02BCE-12Z-BAW20-N02BCE-12Z AW Series(AW20-N02BCE) SMC 26308583AW Series(AW20-N02BCE)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32272354AW20-N02BCE-1CZ52773194AW20-N02BCE-1CZ-BAW20-N02BCE-1CZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52773194フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする