SMC
AW Series(AW30-20)
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32282818
AW30-02E1-1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32282827
AW30-02E1-1W
CADデータダウンロード
-
-
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥14,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
32282802
AW30-02E1-R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
取付オプションなし
¥15,570
取扱い終了
返品不可
32282836
AW30-02E1-W
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥14,310
取扱い終了
返品不可
32282845
AW30-02E1-2
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥14,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください