曜日別特売

AW Series(AW30-N02)

AW Series(AW30-N02) - SMC
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32293318AW30-N02-1Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,440
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
32293232AW30-N02-NZ-A(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293248AW30-N02-RZ-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293257AW30-N02-NZ-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293266AW30-N02-N-A(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293275AW30-N02-R-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293284AW30-N02-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
5,850
取扱い終了
返品不可
32293293AW30-N02-Z-X406--------
5,850
取扱い終了
返品不可
32293302AW30-N02-1R-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293327AW30-N02-1Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,440
取扱い終了
返品不可
32293336AW30-N02-1R-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
5,850
取扱い終了
返品不可
32293345AW30-N02-6NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,000
取扱い終了
返品不可
32293354AW30-N02-6NZ-A(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,600
取扱い終了
返品不可
32293363AW30-N02-6NZ-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,600
取扱い終了
返品不可
32293372AW30-N02-6RZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
6,600
取扱い終了
返品不可
32293388AW30-N02-6Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,600
取扱い終了
返品不可
32293397AW30-N02-6Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,600
取扱い終了
返品不可
32293406AW30-N02-WZ-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,620
取扱い終了
返品不可
32293415AW30-N02-JZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,620
取扱い終了
返品不可
32293424AW30-N02-JZ-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,620
取扱い終了
返品不可
32293433AW30-N02-2RZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,040
取扱い終了
返品不可
32293442AW30-N02-2R-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,040
取扱い終了
返品不可
32293458AW30-N02-2RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
6,400
取扱い終了
返品不可
32293467AW30-N02-2Z-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,040
取扱い終了
返品不可
32293476AW30-N02-2R-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,040
取扱い終了
返品不可
32293485AW30-N02-2-X406--------
6,400
取扱い終了
返品不可
32293494AW30-N02-2Z-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,040
取扱い終了
返品不可
32293503AW30-N02-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,040
取扱い終了
返品不可
32293512AW30-N02-2Z-X406--------
6,400
取扱い終了
返品不可
32293528AW30-N02-2J-A(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,220
取扱い終了
返品不可
32293537AW30-N02-8-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする