曜日別特売

AW Series(AW30-N03)

AW Series(AW30-N03) - SMCAW Series(AW30-N03) - SMCAW Series(AW30-N03) - SMC
内容量1個
全43種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32296827AW30-N03-7Z-40-ANPT3/8-0.05~0.7-
6,440
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
32296836AW30-N03-1Z-B(03) 3/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右
6,440
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
32297107AW30-N03-27Z-40-BNPT3/8-0.05~0.85-
7,040
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
32297125AW30-N03-12RZ-(1) 0.02~0.2-(R) 右→左
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
32296845AW30-N03-1NZ-A(03) 3/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右
6,440
取扱い終了
返品不可
32296854AW30-N03-1Z-A(03) 3/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右
6,440
取扱い終了
返品不可
32296863AW30-N03-NZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
6,440
取扱い終了
返品不可
32296872AW30-N03-Z-X406----
5,850
取扱い終了
返品不可
32296888AW30-N03-Z-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
6,440
取扱い終了
返品不可
32296897AW30-N03-RZ-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左
6,440
取扱い終了
返品不可
32296906AW30-N03-RZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左
6,440
取扱い終了
返品不可
32296915AW30-N03-NZ-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
6,440
取扱い終了
返品不可
32296924AW30-N03-N-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
5,850
取扱い終了
返品不可
32296933AW30-N03-6-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
6,000
取扱い終了
返品不可
32296942AW30-N03-6Z-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
6,600
取扱い終了
返品不可
32296958AW30-N03-6Z-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
6,600
取扱い終了
返品不可
32296967AW30-N03-WZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
32296976AW30-N03-NRWZ-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左
6,620
取扱い終了
返品不可
32296985AW30-N03-WZ-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
32296994AW30-N03-JZ-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
32297003AW30-N03-JZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
32297012AW30-N03-JRZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左
6,620
取扱い終了
返品不可
32297028AW30-N03-JRZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左
6,010
取扱い終了
返品不可
32297037AW30-N03-J-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
6,010
取扱い終了
返品不可
32297046AW30-N03-6JZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
6,780
取扱い終了
返品不可
32297055AW30-N03-6JRZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左
6,780
取扱い終了
返品不可
32297064AW30-N03-2RZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左
7,040
取扱い終了
返品不可
32297073AW30-N03-2Z-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32297082AW30-N03-2RZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左
6,400
取扱い終了
返品不可
32297098AW30-N03-2-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32297116AW30-N03-12-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右
6,400
取扱い終了
返品不可
32297134AW30-N03-12Z-A(03) 3/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32297143AW30-N03-2Z-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32297152AW30-N03-Z-X64----
7,200
取扱い終了
返品不可
32297168AW30-N03-8NZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,050
取扱い終了
返品不可
32297177AW30-N03-8Z-X406----
8,050
取扱い終了
返品不可
32297186AW30-N03-8Z-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
32297195AW30-N03-8RZ-B(03) 3/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
32297204AW30-N03-8-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,050
取扱い終了
返品不可
32297213AW30-N03-8RZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
32297222AW30-N03-8RZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左
8,050
取扱い終了
返品不可
32297238AW30-N03-8JZ-A(03) 3/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右
9,040
取扱い終了
返品不可
32297247AW30-N03-8JNZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右
8,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32297125AW30-N03-12RZ52776439AW30-N03-12RZ-BAW30-N03-12RZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52776439フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする