AW Series(AW30-N03E)

AW Series(AW30-N03E) - SMCAW Series(AW30-N03E) - SMCAW Series(AW30-N03E) - SMC
内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32300774AW30-N03E-1NZ-B(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
32300844AW30-N03E-1Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
32300887AW30-N03E-1RWZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左30
8,160
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
32300853AW30-N03E-7Z-40-BNPT3/8NPT-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
32300896AW30-N03E-7W-10--------
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
32300765AW30-N03E-Z-X406--------
7,250
取扱い終了
返品不可
32300783AW30-N03EH-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,250
取扱い終了
返品不可
32300792AW30-N03E-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,980
取扱い終了
返品不可
32300808AW30-N03E-RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,980
取扱い終了
返品不可
32300817AW30-N03E-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,250
取扱い終了
返品不可
32300826AW30-N03E-NZ-B(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,980
取扱い終了
返品不可
32300835AW30-N03EH-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,980
取扱い終了
返品不可
32300862AW30-N03E-6Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,140
取扱い終了
返品不可
32300878AW30-N03E-W-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,160
取扱い終了
返品不可
32300905AW30-N03EH-2Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,800
取扱い終了
返品不可
32300914AW30-N03EH-2-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,800
取扱い終了
返品不可
32300923AW30-N03E-2RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
8,580
取扱い終了
返品不可
32300932AW30-N03E-2NZ-B(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,580
取扱い終了
返品不可
32300948AW30-N03E-2-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,580
取扱い終了
返品不可
32300957AW30-N03E-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,580
取扱い終了
返品不可
32300966AW30-N03EH-2JNRZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
7,960
取扱い終了
返品不可
32300975AW30-N03E-2JZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,760
取扱い終了
返品不可
32300984AW30-N03E-Z-X64--------
8,600
取扱い終了
返品不可
32300993AW30-N03E-8-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
10,400
取扱い終了
返品不可
32301002AW30-N03E-8Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
10,400
取扱い終了
返品不可
32301018AW30-N03EH-8Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
10,400
取扱い終了
返品不可
32301027AW30-N03EH-8Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
9,450
取扱い終了
返品不可
32301036AW30-N03E3-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
14,150
取扱い終了
返品不可
32301045AW30-N03E3-RZA-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
15,570
取扱い終了
返品不可
32301054AW30-N03E3-ZA-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
15,570
取扱い終了
返品不可
32301063AW30-N03E3-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
15,570
取扱い終了
返品不可
32301072AW30-N03E4-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
15,570
取扱い終了
返品不可
32301088AW30-N03E3-RWZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左30
14,310
取扱い終了
返品不可
32301097AW30-N03E3-WZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
14,310
取扱い終了
返品不可
32301106AW30-N03E3-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
16,170
取扱い終了
返品不可
32301115AW30-N03E3-8ZA-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
17,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32300853AW30-N03E-7Z-40-B60498195AW30-N03E-Z-DAW30-N03E-7Z-40-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60498195AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32300896AW30-N03E-7W-1052777358AW30-N03E-7W-10-BAW30-N03E-7W-10 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52777358フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする