SMC
AW Series(AW40-02C)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32302244
AW40-02CE-1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥16,560
¥
15,980
¥17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32302208
AW40-02CH
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85
-
(-) 左→右
(H) セットナット付(パネルマウント用)
¥13,650
取扱い終了
返品不可
32302217
AW40-02C-2-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.7
0.05~0.7
(-) 左→右
取付オプションなし
¥15,730
取扱い終了
返品不可
32302226
AW40-02CG-1-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥16,560
取扱い終了
返品不可
32302235
AW40-02CGH-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.7
0.05~0.7
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥16,560
取扱い終了
返品不可
32302253
AW40-02CG-1
CADデータダウンロード
-
(1) 0.02~0.2
-
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥15,050
取扱い終了
返品不可
32302262
AW40-02CM-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) 左→右
取付オプションなし
¥16,610
取扱い終了
返品不可
32302278
AW40-02CE-6
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85
-
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥15,600
取扱い終了
返品不可
32302287
AW40-02CG-6
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85
-
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥15,600
取扱い終了
返品不可
32302296
AW40-02CM-2
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85
-
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥15,750
取扱い終了
返品不可
32302305
AW40-02CM-2-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.7
0.05~0.7
(-) 左→右
取付オプションなし
¥17,330
取扱い終了
返品不可
32302314
AW40-02CG-8R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(R) 右→左
取付オプションなし
¥19,250
取扱い終了
返品不可
32302323
AW40-02CE-8R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(R) 右→左
取付オプションなし
¥19,250
取扱い終了
返品不可
32302332
AW40-02CE1-R
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85
-
(R) 右→左
(-) 取付オプションなし
¥21,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください