SMC
AW Series(AW40-02M)
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32302743
AW40-02M-1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
0.02~0.2
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32302752
AW40-02M-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
0.05~0.85
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
32302768
AW40-02M-J
CADデータダウンロード
-
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
-
-
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
11,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください