AW Series(AW40-03B)

AW Series(AW40-03B) - SMCAW Series(AW40-03B) - SMCAW Series(AW40-03B) - SMC
内容量1個
全93種類を絞り込む
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
93種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32302838AW40-03BG-7N-20-BRc3/8Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32302847AW40-03BG-7-2-ARc3/8Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32303635AW40-03BD-B-X465ARc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
24,010
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32302777AW40-03B-1N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
32302813AW40-03B-6W-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
32302926AW40-03BG-7NW-2--------
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32302935AW40-03BG-7NW-20-BRc3/8Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
32303093AW40-03B-78-2--------
12,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
32303258AW40-03BDG-7-40-ARc3/8Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
32303267AW40-03BDG-7-10--------
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32303468AW40-03BCE-18-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
17,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
32302786AW40-03B-1-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32302795AW40-03B-J-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
32302804AW40-03B-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
32302822AW40-03BE-1N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32302856AW40-03BG-NR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,170
取扱い終了
返品不可
32302865AW40-03BM-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,350
取扱い終了
返品不可
32302874AW40-03BM-N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,350
取扱い終了
返品不可
32302883AW40-03BM-R-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,350
取扱い終了
返品不可
32302892AW40-03BE-JN-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,330
取扱い終了
返品不可
32302908AW40-03BE-RW-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,470
取扱い終了
返品不可
32302917AW40-03BE-JN-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32302944AW40-03BM-RW-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,380
取扱い終了
返品不可
32302953AW40-03BG-6N-A(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,900
取扱い終了
返品不可
32302962AW40-03BG-6N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,900
取扱い終了
返品不可
32302978AW40-03BE-6R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,900
取扱い終了
返品不可
32302987AW40-03BM-6-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,770
取扱い終了
返品不可
32302996AW40-03BE-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,010
取扱い終了
返品不可
32303005AW40-03BE-27-2--------
11,820
取扱い終了
返品不可
32303014AW40-03BG-27-20--------
11,820
取扱い終了
返品不可
32303023AW40-03BE-27-2-BRc3/8Rc-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
13,010
取扱い終了
返品不可
32303032AW40-03BG-2NR-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,010
取扱い終了
返品不可
32303048AW40-03BM-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,060
取扱い終了
返品不可
32303057AW40-03BE-6J-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,070
取扱い終了
返品不可
32303066AW40-03BG-6W-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,070
取扱い終了
返品不可
32303075AW40-03BG-2J-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,180
取扱い終了
返品不可
32303084AW40-03B-8R-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,450
取扱い終了
返品不可
32303102AW40-03BD-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
14,820
取扱い終了
返品不可
32303118AW40-03BD-R-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,820
取扱い終了
返品不可
32303127AW40-03BD-1N-A(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,820
取扱い終了
返品不可
32303136AW40-03BD-7R-10-BRc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,820
取扱い終了
返品不可
32303145AW40-03BE-8R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
14,990
取扱い終了
返品不可
32303154AW40-03BG-8-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
14,990
取扱い終了
返品不可
32303163AW40-03BC-1-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,260
取扱い終了
返品不可
32303172AW40-03BD-6-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,430
取扱い終了
返品不可
32303188AW40-03BD-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
15,540
取扱い終了
返品不可
32303197AW40-03BC-6-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,870
取扱い終了
返品不可
32303206AW40-03BC-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右40
15,980
取扱い終了
返品不可
32303215AW40-03BC-2NR-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左40
15,980
取扱い終了
返品不可
32303224AW40-03BDG-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32302777AW40-03B-1N52777638AW40-03B-1N-BAW40-03B-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777638フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32302813AW40-03B-6W46901978AW40-03B-6W-AAW40-03B-6W フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03B SMC 46901978フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03BSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32302926AW40-03BG-7NW-252777778AW40-03BG-7NW-2-BAW40-03BG-7NW-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777778フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32302935AW40-03BG-7NW-20-B68924960AW40-03BG-7NW-20-DAW40-03BG-7NW-20-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68924960AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32303093AW40-03B-78-252777656AW40-03B-78-2-BAW40-03B-78-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777656フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32303258AW40-03BDG-7-40-A20079800AW40-03BDG-7-40-DAW40-03BDG-7-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 20079800AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32303267AW40-03BDG-7-1052777708AW40-03BDG-7-10-BAW40-03BDG-7-10 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777708フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32303468AW40-03BCE-1852777665AW40-03BCE-18-BAW40-03BCE-18 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777665フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする