SMC
AW Series(AW40-03H)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32304536
AW40-03H-27-20-B
Rc3/8
Rc
-
圧力計なし
0.05~0.85
オートドレンなし
-
40
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32304475
AW40-03H-N-A
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(N) ノンリリーフタイプ
(-) 圧力計なし
0.05~0.7
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
10,510
取扱い終了
返品不可
32304484
AW40-03H-W-A
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
0.05~0.7
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
10,690
取扱い終了
返品不可
32304493
AW40-03H-JN
CADデータダウンロード
-
(-) Rc
(N) ノンリリーフタイプ
-
-
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
9,710
取扱い終了
返品不可
32304502
AW40-03H-27-20
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
32304518
AW40-03H-2-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
0.05~0.85
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
32304527
AW40-03H-2-A
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
0.05~0.7
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
32304545
AW40-03H-8-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
0.05~0.85
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください