AW Series(AW40-3)

AW Series(AW40-3) - SMCAW Series(AW40-3) - SMC
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32310127AW40-03-7W-40-BRc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
10,690
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
32310285AW40-03-R-B-X465ARc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
19,690
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
32310163AW40-03-27-2--------
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32310172AW40-03-27-40--------
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32310066AW40-03-1R-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
32310075AW40-03-A-X2068(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32310084AW40-03-1N-A(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32310093AW40-03-1R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,550
取扱い終了
返品不可
32310102AW40-03-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,690
取扱い終了
返品不可
32310118AW40-03-RW-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,690
取扱い終了
返品不可
32310136AW40-03-7W-40-ARc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
10,690
取扱い終了
返品不可
32310145AW40-03-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,110
取扱い終了
返品不可
32310154AW40-03-6-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,110
取扱い終了
返品不可
32310188AW40-03-27-2-ARc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
11,220
取扱い終了
返品不可
32310197AW40-03-2R-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,220
取扱い終了
返品不可
32310206AW40-03-27-20-BRc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
11,220
取扱い終了
返品不可
32310215AW40-03-2N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32310224AW40-03-2N-A(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32310233AW40-03-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,220
取扱い終了
返品不可
32310242AW40-03-2J-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,360
取扱い終了
返品不可
32310258AW40-03-8R-A(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,200
取扱い終了
返品不可
32310267AW40-03-8R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,200
取扱い終了
返品不可
32310276AW40-03-B-X465ARc3/8Rc-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
19,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32310163AW40-03-27-252778584AW40-03-27-2-BAW40-03-27-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778584フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32310172AW40-03-27-4052778593AW40-03-27-40-BAW40-03-27-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778593フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする