AW Series(AW40-F04B)

AW Series(AW40-F04B) - SMCAW Series(AW40-F04B) - SMCAW Series(AW40-F04B) - SMCAW Series(AW40-F04B) - SMCAW Series(AW40-F04B) - SMC
内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32312823AW40-F04BG-1-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32312832AW40-F04BE-1N-B(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32312945AW40-F04BE-16R-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32313453AW40-F04BDE-12-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
17,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
32313566AW40-F04BDG-78-40-AG1/2G-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
19,060
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
32312735AW40-F04B-16-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
32312778AW40-F04BG-1R-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
32312805AW40-F04BG-7-40--------
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
32313182AW40-F04BC-16-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
14,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
32313268AW40-F04BDE-1N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32313286AW40-F04BDE-1-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32313514AW40-F04BCG-12-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
32313548AW40-F04BC-18-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
16,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
32313593AW40-F04BCE-18-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
17,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
32312717AW40-F04B-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32312726AW40-F04B-A(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32312744AW40-F04B-2-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32312753AW40-F04B-2-A(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32312762AW40-F04B-2N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,420
取扱い終了
返品不可
32312787AW40-F04BE-R-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32312796AW40-F04BG-NR-A(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32312814AW40-F04BG-1N-A(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32312848AW40-F04BM-A(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,350
取扱い終了
返品不可
32312857AW40-F04BM-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,350
取扱い終了
返品不可
32312866AW40-F04BE-JR-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,470
取扱い終了
返品不可
32312875AW40-F04BG-RW-A(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,470
取扱い終了
返品不可
32312884AW40-F04BG-W-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32312893AW40-F04BG-J-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32312902AW40-F04BG-6N-B(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,900
取扱い終了
返品不可
32312918AW40-F04BE-6N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,720
取扱い終了
返品不可
32312927AW40-F04BE-6-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,900
取扱い終了
返品不可
32312936AW40-F04BG-6N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,720
取扱い終了
返品不可
32312954AW40-F04BG-2N-B(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32312963AW40-F04BG-2-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32312972AW40-F04BG-2N-A(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32312988AW40-F04BE-2N-B(04) 1/2(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32312997AW40-F04BG-6W-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,880
取扱い終了
返品不可
32313006AW40-F04BE-6J-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,880
取扱い終了
返品不可
32313015AW40-F04BE-2J-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,980
取扱い終了
返品不可
32313024AW40-F04B-8-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,450
取扱い終了
返品不可
32313033AW40-F04B-8-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,220
取扱い終了
返品不可
32313042AW40-F04BD-R-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
13,470
取扱い終了
返品不可
32313058AW40-F04BD-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,820
取扱い終了
返品不可
32313067AW40-F04BD-R-A(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,820
取扱い終了
返品不可
32313076AW40-F04BE-8-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
14,990
取扱い終了
返品不可
32313085AW40-F04BG-8-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,620
取扱い終了
返品不可
32313094AW40-F04BG-8-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
14,990
取扱い終了
返品不可
32313103AW40-F04BC-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右40
15,260
取扱い終了
返品不可
32313112AW40-F04BC-R-B(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左40
15,260
取扱い終了
返品不可
32313128AW40-F04BD-6-A(04) 1/2(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32312735AW40-F04B-1652779038AW40-F04B-16-BAW40-F04B-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779038フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32312778AW40-F04BG-1R52779239AW40-F04BG-1R-BAW40-F04BG-1R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779239フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32312805AW40-F04BG-7-4052779257AW40-F04BG-7-40-BAW40-F04BG-7-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779257フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313182AW40-F04BC-1652779056AW40-F04BC-16-BAW40-F04BC-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779056フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313268AW40-F04BDE-1N52779153AW40-F04BDE-1N-BAW40-F04BDE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779153フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313286AW40-F04BDE-152779144AW40-F04BDE-1-BAW40-F04BDE-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779144フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313514AW40-F04BCG-1252779108AW40-F04BCG-12-BAW40-F04BCG-12 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779108フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313548AW40-F04BC-1852779065AW40-F04BC-18-BAW40-F04BC-18 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779065フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313593AW40-F04BCE-1852779083AW40-F04BCE-18-BAW40-F04BCE-18 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779083フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする