曜日別特売

AW Series(AW40K-04)

AW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMCAW Series(AW40K-04) - SMC
内容量1個
全168種類を絞り込む
管接続口径
168種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32318098AW40K-04E-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318107AW40K-04EH-1N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318186AW40K-04BG-1R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318222AW40K-04BG-7N-20-BRc1/2Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318238AW40K-04BE-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318317AW40K-04BG-7NW-20-BRc1/2Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32318405AW40K-04G-12-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,760
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318922AW40K-04BCE-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右40
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
32319157AW40K-04CE-12-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右40
17,270
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
32319428AW40K-04D-B-X465ARc1/2Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32318125AW40K-04G-7-40-BRc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
32318134AW40K-04G-7-2-BRc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
32318335AW40K-04BE-7NW-20--------
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32318502AW40K-04BM-12R--------
11,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32318737AW40K-04DG-7-40-BRc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
32318807AW40K-04BDG-7-40-BRc1/2Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
32317985AW40K-04H-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32317994AW40K-04B-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32318003AW40K-04B-X406--------
9,770
取扱い終了
返品不可
32318012AW40K-04B-N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32318028AW40K-04B-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
10,750
取扱い終了
返品不可
32318037AW40K-04B-B-X406(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32318046AW40K-04B-2-X406--------
10,420
取扱い終了
返品不可
32318055AW40K-04B-2R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
11,470
取扱い終了
返品不可
32318064AW40K-04B-2N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32318073AW40K-04B-2-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32318082AW40K-04G-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,050
取扱い終了
返品不可
32318116AW40K-04G-7-40--------
10,950
取扱い終了
返品不可
32318143AW40K-04M-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,100
取扱い終了
返品不可
32318152AW40K-04EH-J-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,230
取扱い終了
返品不可
32318168AW40K-04E-J-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,230
取扱い終了
返品不可
32318177AW40K-04M-RW-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,280
取扱い終了
返品不可
32318195AW40K-04BG-N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32318204AW40K-04BG-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32318213AW40K-04BE-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32318247AW40K-04BE-N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32318256AW40K-04BM-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,350
取扱い終了
返品不可
32318265AW40K-04BG-NW--------
11,330
取扱い終了
返品不可
32318274AW40K-04BG-RW-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,470
取扱い終了
返品不可
32318283AW40K-04BG-NW-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32318292AW40K-04BG-W-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32318308AW40K-04BG-J-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32318326AW40K-04BE-W-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32318344AW40K-04G-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,650
取扱い終了
返品不可
32318353AW40K-04E-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,650
取扱い終了
返品不可
32318362AW40K-04E-6R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,650
取扱い終了
返品不可
32318378AW40K-04M-6R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,710
取扱い終了
返品不可
32318387AW40K-04M-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,710
取扱い終了
返品不可
32318396AW40K-04E-2R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左40
12,760
取扱い終了
返品不可
32318414AW40K-04E-2-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32318125AW40K-04G-7-40-B59832809AW40K-04G-7-40-DAW40K-04G-7-40-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59832809AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32318134AW40K-04G-7-2-B65878578AW40K-04G-7-2-DAW40K-04G-7-2-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65878578AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32318335AW40K-04BE-7NW-2052779774AW40K-04BE-7NW-20-BAW40K-04BE-7NW-20 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K SMC 52779774逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40KSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32318502AW40K-04BM-12R52779783AW40K-04BM-12R-BAW40K-04BM-12R 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K SMC 52779783逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40KSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32318737AW40K-04DG-7-40-B65236118AW40K-04DG-7-40-DAW40K-04DG-7-40-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65236118AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32318807AW40K-04BDG-7-40-B65236109AW40K-04BDG-7-40-DAW40K-04BDG-7-40-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65236109AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする